TAEGUTEC Double-Ended Parting and Grooving (TDC 3)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Width (mm)3
Insert Length (mm)20
Insert Width (mm)2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-ended inserts with C-Type chip breaker for Parting & Grooving of hard materials & tough applications in medium-to-high feed of steel, alloy steel & stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan