Tonichi Kyosan Flat Braided Wire with Plating TBC

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Conductor Resistance (ohm/km)1.01
Nominal Cross-Sectional Area (mm²)22
Total Length (m)10
Wire Diameter (mm)0.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan