SECO Parting Off Carbide Insert (Cermet)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Clearance Angle Major (°)6
Corner Radius (mm)0.17
GradeCP600
Insert HandN
Insert Length (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan