Shinyoku Led Traffic Light

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Diameter (cm)20
MaterialPC engineering plastics
Number of Leds506
Power Consumption (W)±16.3
Voltage Range (V)±176-265 / DC 12 / DC 24
Wavelength (nm)±590

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait