Mister Abrasive Wool Polishing Wheel

Sebelum PPN:
Rp6.900 - Rp13.900
Spesifikasi
Center Hole (mm)16
CompatibleFor a 4-inch Handheld Grinder
Diameter (inch)4
Speed (rpm)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Harga adalah untuk 1 pc
Spesifikasi:
Diameter: 4 inch
Lubang Tengah: 16mm cocok untuk mesin gerinda tangan 4 inch
RPM 11,000
Warna variasi
Putih 8mm Coarse Wool
Hijau 10mm Coarse Wool
Orange 12mm Fine Wool
Roda poles ini ringan, elastis, dan tahan aus. Kokoh dan stabil, tidak meninggalkan pola berputar setelah digunakan. Dengan kapasitas beban tinggi, kekuatan yang baik, dan desain yang lebih tebal, produk ini dijamin memiliki usia pakai yang panjang.
Dapat dipakai untuk berbagai keperluan pengkilap dan pembersihan permukaan, seperti:
Penghilangan karat pada logam
Pemolesan kaca dan keramik
Pemolesan marmer, body mobil, dan lantai kayu.
Anda juga bisa menggunakannya bersama wax poles untuk: memoles, memotong, memberi lilin, membersihkan, memperbaiki, memulihkan, dan menyegarkan berbagai material, seperti:
Aluminium, Stainless Steel, Baja, Kuningan, Besi Tuang
Pekerjaan body mobil, peralatan rumah, dan perhiasan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan