Mister Abrasive Wood Carving Disc 4inch
#Grup produk P116963673
Spesifikasi
| Center Hole (inch) | 5/8 (fits a 4-inch angle grinder) |
|---|---|
| Center Hole (mm) | 16 (fits a 4-inch angle grinder) |
| Diameter (inch) | 4 |
| Diameter (mm) | 100 |
| Maximum Speed (rpm) | 14000 |
| Thickness (cm) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wood Carving Disc 4 In 100 mm 7T 22T Tooth Mata Gerinda Gergaji Chainsaw Gurinda Potong Ukir Kayu
Harga adalah untuk 1 pc wood carving disc (sesuai dengan varian yg dipilih); mesin tidak termasuk.
Spesifikasi:
Diameter 100mm atau 4inch
Lubang tengah 16mm atau 5/8inch (cocok untuk gerinda tangan 4in)
Thickness ~1cm
Material plat stainless steel atau galvanis
Jumlah mata 7T atau 22T
Maximum speed 14000rpm
Kegunaan untuk memotong, mengukir dan memahat kayu. Selain kayu, material seperti plastic, es, karet keras juga bisa dipotong menggunakan mata gerinda ini.
Gambar adalah ilustrasi, dikarenakan perbedaan pencahayaan, produk yang diterima akan memiliki persepsi warna yang berbeda.
Harga adalah untuk 1 pc wood carving disc (sesuai dengan varian yg dipilih); mesin tidak termasuk.
Spesifikasi:
Diameter 100mm atau 4inch
Lubang tengah 16mm atau 5/8inch (cocok untuk gerinda tangan 4in)
Thickness ~1cm
Material plat stainless steel atau galvanis
Jumlah mata 7T atau 22T
Maximum speed 14000rpm
Kegunaan untuk memotong, mengukir dan memahat kayu. Selain kayu, material seperti plastic, es, karet keras juga bisa dipotong menggunakan mata gerinda ini.
Gambar adalah ilustrasi, dikarenakan perbedaan pencahayaan, produk yang diterima akan memiliki persepsi warna yang berbeda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
