Mister Abrasive Wire Wheel Brush Brass (Sikat Kawat Piring)

Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp279.900
Spesifikasi
MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
4 Inch Wire Wheel Brush Brass Sikat Kawat Piring Baja Kuningan Gerinda
Material: Brass / Kuningan atau Steel Termasuk reducer adaptor
Material: Steel Twisted (Kepang) TIDAK termasuk reducer adaptor
Size: 4in / 100mm (toleransi 0-4mm)
Cocok dipakai di gerinda duduk.

VARIAN: DISC BRUSH bisa langsung pasang di gerinda tangan 4in!!
Tersedia: Brass/Kuningan , Steel dan Steel Twisted (Kepang)
Lubangnya Drat M10 x 1.5

Detail lengkapnya ada di gambar.
Ideal untuk persiapan permukaan, mengupas cat, menghilangkan karat dan kerak dan aplikasi umum lainnya.
Minim percikan api.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan