Mister Abrasive Sandpaper Roll (Amplas Gulung)
#Grup produk P116963354
Spesifikasi
| Material | Flexible Abrasive Cloth Roll |
|---|---|
| Overall Length (m) | 50 |
| Size (cm) | 10 |
| Size (inch) | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Grit 60# 4 in 4x50 meter Amplas Rol Kain Flexible 10x50 Abrasive Cloth Roll
Merek: Amplas Roll Aloxide
Material: Flexible Abrasive Cloth Roll
Grit: Sesuai Judul
Size: 4in x 50 meter / 10cm x 50 meter (toleransi lebar 1-4mm)
Spec lainnya: R/R, Electrocoated
Grit semakin besar semakin halus, Grit semakin kecil semakin kasar.
Dapat digunakan pada material metal, fiber, atau kayu.
Aluminium oxide sand paper berkualitas tinggi dan tahan lama.
Kami juga menyediakan Tatakan dan amplas flexible dalam roll (bukan meteran)
Tatakan Amplas Kotak https://tokopedia.link/uQWgc0RFbPb
Grit 60 https://tokopedia.link/gno1XHeP6Ob
Grit 80 https://tokopedia.link/yCwR9TfP6Ob
Grit 100 https://tokopedia.link/fdLg3TgP6Ob
Grit 120 https://tokopedia.link/y8TyB6KFbPb
Grit 150 https://tokopedia.link/jWCQWojP6Ob
Grit 180 https://tokopedia.link/8bORaqkP6Ob
Grit 240 https://tokopedia.link/wnRtfDlP6Ob
Grit 320 https://tokopedia.link/MQbBvDmP6Ob
Grit 400 https://tokopedia.link/RJp4UKnP6Ob
Grit 600 https://tokopedia.link/twfRjYoP6Ob
Merek: Amplas Roll Aloxide
Material: Flexible Abrasive Cloth Roll
Grit: Sesuai Judul
Size: 4in x 50 meter / 10cm x 50 meter (toleransi lebar 1-4mm)
Spec lainnya: R/R, Electrocoated
Grit semakin besar semakin halus, Grit semakin kecil semakin kasar.
Dapat digunakan pada material metal, fiber, atau kayu.
Aluminium oxide sand paper berkualitas tinggi dan tahan lama.
Kami juga menyediakan Tatakan dan amplas flexible dalam roll (bukan meteran)
Tatakan Amplas Kotak https://tokopedia.link/uQWgc0RFbPb
Grit 60 https://tokopedia.link/gno1XHeP6Ob
Grit 80 https://tokopedia.link/yCwR9TfP6Ob
Grit 100 https://tokopedia.link/fdLg3TgP6Ob
Grit 120 https://tokopedia.link/y8TyB6KFbPb
Grit 150 https://tokopedia.link/jWCQWojP6Ob
Grit 180 https://tokopedia.link/8bORaqkP6Ob
Grit 240 https://tokopedia.link/wnRtfDlP6Ob
Grit 320 https://tokopedia.link/MQbBvDmP6Ob
Grit 400 https://tokopedia.link/RJp4UKnP6Ob
Grit 600 https://tokopedia.link/twfRjYoP6Ob
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9uP116963354-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
