Mister Abrasive Amplas Belt 15x452mm

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Circumference (mm)452
MaterialAluminium Oxide KX167
Tolerance (%)5
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Amplas Belt 15x452 mm Sanding Sander 15 x 452 5/8 x 18 Inch Kerok Pulley

Gambar hanya ilustrasi produk.

Harga untuk 1 pc amplas belt (mesin tidak termasuk).

Ukuran: 15 x 452 mm atau 5/8 x 18 inch (lebar x keliling) Toleransi 5%

Material: Aluminium Oxide KX167

Grit 40 s/d 400 (Grit semakin besar semakin halus, Grit semakin kecil semakin kasar).

Biasanya untuk mesin sander belt merek M*LLAR (cek ukuran belt yg bisa digunakan di mesinnya terlebih dahulu).

Kegunaan untuk Polishing, Grinding dan Finishing kayu / aluminum / metal / kaca / plastik / batu.

Saat penggunaan bisa dalam keadaan basah dan kering TAPI pada saat PENYIMPANAN WAJIB KERING.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan