Mister Abrasive Sanding Belt 100x915mm (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Circumference (mm)915
MaterialAluminium Oxide KX167
Tolerance (%)5
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Amplas Belt 100x915 mm Sanding Sander 100 x 915 4 x 36 Inch

Gambar hanya ilustrasi produk.

Harga untuk 1 pc amplas belt (mesin tidak termasuk).

Ukuran: 100 x 915 atau 4 x 36 Inch (lebar x keliling) Toleransi 5%

Material: Aluminium Oxide KX167

Grit 40 s/d 400 (Grit semakin besar semakin halus, Grit semakin kecil semakin kasar).

Biasanya untuk mesin sander “duduk” merek M*LLAR / NR*- PR* / W*PRO (cek ukuran belt yg bisa
digunakan di mesinnya terlebih dahulu)

Kegunaan untuk Polishing, Grinding dan Finishing kayu / aluminum / metal / kaca / plastik / batu.

Saat penggunaan bisa dalam keadaan basah dan kering TAPI pada saat PENYIMPANAN WAJIB KERING.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan