Mister Abrasive Amplas Bulat 4inch No Hole

Sebelum PPN:
Rp900
Spesifikasi
Size (inch)4
TypeNo Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Amplas Bulat Perekat Tempel 4” inch Tanpa Lubang Tempel Sanding Disc Mata Gerinda

Harga adalah satuan (1 pc)

Size 4" Tersedia Grit 40 s/d 600
Size 7" Tersedia Grit 40 s/d 2000

Grit semakin besar semakin halus, Grit semakin kecil semakin kasar.
Dapat digunakan pada material metal, fiber, atau kayu.
Aluminium oxide sand paper berkualitas tinggi dan tahan lama.

Link produk lainnya:
Tatakan Amplas, Adaptor M10/14 https://tokopedia.link/jyJrvRnr5Nb
Amplas Bulat 4in 7in tanpa lubang https://tokopedia.link/wH85Kyrr5Nb
Amplas Bulat 5in 8 lubang https://tokopedia.link/IsZXR8pr5Nb
Fiber Disc 4in 5in 7in https://tokopedia.link/heLJvzur5Nb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan