Mister Abrasive Non-Woven Wheel Cap (Roda Amplas Non Woven)

Sebelum PPN:
Rp12.900 - Rp13.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Grit180 & 240
Hardness9P
Inner Diameter (mm)16
Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nonwoven 4 in x 12 mm Polishing Wheel Spon Roda Busa Poles Non Woven
Diameter 100cm atau 4 in
Diameter dalam 16mm
Tebal 12mm atau in
Hardness 9P
Grit 180 & 240
Tersedia 2 macam warna
- Maroon untuk general purpose metal seperti aluminium dan non-metal
- Hitam (atau abu tua) untuk material yang keras seperti Stainless Steel
Kegunaan Hitam (atau abu tua):
- Membersihkan kotoran hasil peleburan (casting) aluminium, stainless, metal lainnya
- Membersihkan karat, titik las-lasan, bekas potongan
- Memoles permukaan metal yang bersifat keras
Kegunaan Maroon:
- Sama seperti yang hitam namun lebih mild dan untuk general purpose metal dan nonmetal.
- Hasil pemolesan lebih bersih tanpa bercak daripada yang hitam
Note: hasil produksi pabrik bisa ada kemungkinan toleransi selisih ukuran dan warna yang wajar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan