Mister Abrasive Nonwoven Belt
#Grup produk P116962975
Spesifikasi
| Size (mm) | 10x330 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Non Woven Sanding Belt – Finishing Halus & Tahan Lama
Non Woven Sanding Belt adalah amplas belt berbahan serat sintetis berkualitas tinggi yang dirancang untuk proses finishing, deburring, dan surface conditioning. Cocok digunakan pada berbagai material seperti logam, stainless steel, aluminium, kayu, hingga plastik.
Produk ini memberikan hasil pengamplasan lebih halus, rata, dan konsisten tanpa merusak bentuk permukaan benda kerja.
Keunggulan Produk:
• Tidak mudah aus & umur pakai lebih lama
• Hasil finishing halus & merata
• Tidak menyumbat (anti clogging)
• Fleksibel, mengikuti kontur permukaan
• Mengurangi panas saat pengamplasan
Spesifikasi:
• Jenis: Non Woven Sanding Belt
• Material: Serat sintetis + abrasive
• Grade: Coarse / Medium / Fine (sesuai kebutuhan)
• Aplikasi: Finishing, cleaning, deburring, polishing
Diameter Belt :
Keliling Belt : 330 mm
Lebar Belt : 10 mm
Toleransi Ukuran Belt : 1- 3 mm
Tersedia Grit :
• Brown Coarse 150#
• Maroon Medium 240#
• Blue Very Fine 400#
• Grey Super Fine 600#
Cocok Digunakan Untuk :
• Industri metal & manufaktur
• Workshop & bengkel
• Furniture & woodworking
• Stainless finishing & polishing
Note : Harga tertera adalah harga satuan & pilih grit sesuai dengan kebutuhan anda
Non Woven Sanding Belt adalah amplas belt berbahan serat sintetis berkualitas tinggi yang dirancang untuk proses finishing, deburring, dan surface conditioning. Cocok digunakan pada berbagai material seperti logam, stainless steel, aluminium, kayu, hingga plastik.
Produk ini memberikan hasil pengamplasan lebih halus, rata, dan konsisten tanpa merusak bentuk permukaan benda kerja.
Keunggulan Produk:
• Tidak mudah aus & umur pakai lebih lama
• Hasil finishing halus & merata
• Tidak menyumbat (anti clogging)
• Fleksibel, mengikuti kontur permukaan
• Mengurangi panas saat pengamplasan
Spesifikasi:
• Jenis: Non Woven Sanding Belt
• Material: Serat sintetis + abrasive
• Grade: Coarse / Medium / Fine (sesuai kebutuhan)
• Aplikasi: Finishing, cleaning, deburring, polishing
Diameter Belt :
Keliling Belt : 330 mm
Lebar Belt : 10 mm
Toleransi Ukuran Belt : 1- 3 mm
Tersedia Grit :
• Brown Coarse 150#
• Maroon Medium 240#
• Blue Very Fine 400#
• Grey Super Fine 600#
Cocok Digunakan Untuk :
• Industri metal & manufaktur
• Workshop & bengkel
• Furniture & woodworking
• Stainless finishing & polishing
Note : Harga tertera adalah harga satuan & pilih grit sesuai dengan kebutuhan anda
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
