Mister Abrasive Multi Function Cutting Disc (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Center Hole (mm)20
Size (inch)4
Size (mm)100
Thickness (mm)1.5
TypeMulti Function
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Gerinda Diamond Cutting Wheel 100 mm 4 inch Disc Gurinda Potong Keramik Metal Besi Multi
Harga adalah untuk 1 pc mata gerinda.

Terdapat Varian:
1. Multi-Function. Kegunaan pada berbagai media seperti metal, keramik, PVC, dll
2. Iron. Kegunaan pada media metal saja seperti besi, baja, aluminium, dll
3. Glass. Kegunaan pada media kaca saja.
4. Marble Continuous. Kegunaan pada media marmer, granit, keramik, batu, dll
5. Marble Segmented. Kegunaan pada media marmer, granit, keramik, batu, dll

Ukuran semua varian 100mm/4in, lubang Tengah 20mm dan tebal ~1.5mm
1. Multi-Function. Lebar Diamond 10mm
2. Iron. Lebar Diamond 5mm
3. Glass. Lebar Diamond 15mm
4. Marble Continuous. Lebar Diamond 10mm
5. Marble Segmented. Lebar Diamond 10mm

Lubang tengah 20mm (Jika membutuhkan link ring arbor untuk konversi, bisa beli disini https://tokopedia.link/B3FxJ26O6Ob)
Lebar Diamond 15mm
Thickness include diamond ~1.5mm

Dapat digunakan menggunakan mesin gerinda tangan 4in atau mesin potong keramik yg bisa menggunakan mata gerinda dengan lubang tengah 20mm.
Dapat digunakan dalam kondisi basah maupun kering.

Segmented vs Continuous Mata Gerinda Diamond
Segmented lebih aggressive, lebih tahan panas karena ada celah udara namun bisa berisko permukaan chipping (gompal)
Continuous lebih presisi, pemotongan lebih rapih, lebih cocok keadaan basah namun lebih lambat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan