Mister Abrasive Mesin Mini Sander Belt SS
#Grup produk P116962911
Spesifikasi
| Input Voltage (V) | 110 to 240 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel (Machine Body) |
| Output voltage (V) | 12 to 24 |
| Speed (rpm) | 4000 to 9000 (Forward or reverse rotation) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Amplas Belt 10x330 30x330 mm Electric Mini Sanding Machine Multifunctional Sander Grinder
Harga adalah untuk 1pc varian mesin Mini Amplas Belt beserta kelengkapannya. Detail ada di bawah.
Spesifikasi:
Ukuran ada di foto (toleransi 5%)
Body mesin menggunakan Stainless Steel
Speed 4000 – 9000 RPM (Putaran maju atau mundur)
Voltase Input 110-240V
Voltase Output 12-24V
Power Supply DC dengan 7 speed
Menggunakan 2 jenis amplas belt 10x330mm (https://tokopedia.link/OcASqUkVcKb) dan 30x330mm (https://tokopedia.link/HPZvIlnVcKb)
Paket Variasi 10 x 330 mm
1x Mesin Mini Amplas Belt
10x Amplas Belt (Grit 120, 320, 600, 800, 1000 masing-masing 2pcs, atau tergantung stock yang ada dan tidak bisa request).
3x kunci L
2x baut
1x Adaptor Power Supply
Paket Variasi 30 x 330 mm
1x Mesin Mini Amplas Belt
10x Amplas Belt (Grit 120, 320, 600, 800, 1000 masing-masing 2pcs, atau tergantung stock yang ada dan tidak bisa request).
3x kunci L
2x baut
1x roda poles
1x wax
1x Adaptor Power Supply
Digunakan untuk mengamplas berbagai jenis material seperti metal, plastic, kayu, kaca, dll
Harga adalah untuk 1pc varian mesin Mini Amplas Belt beserta kelengkapannya. Detail ada di bawah.
Spesifikasi:
Ukuran ada di foto (toleransi 5%)
Body mesin menggunakan Stainless Steel
Speed 4000 – 9000 RPM (Putaran maju atau mundur)
Voltase Input 110-240V
Voltase Output 12-24V
Power Supply DC dengan 7 speed
Menggunakan 2 jenis amplas belt 10x330mm (https://tokopedia.link/OcASqUkVcKb) dan 30x330mm (https://tokopedia.link/HPZvIlnVcKb)
Paket Variasi 10 x 330 mm
1x Mesin Mini Amplas Belt
10x Amplas Belt (Grit 120, 320, 600, 800, 1000 masing-masing 2pcs, atau tergantung stock yang ada dan tidak bisa request).
3x kunci L
2x baut
1x Adaptor Power Supply
Paket Variasi 30 x 330 mm
1x Mesin Mini Amplas Belt
10x Amplas Belt (Grit 120, 320, 600, 800, 1000 masing-masing 2pcs, atau tergantung stock yang ada dan tidak bisa request).
3x kunci L
2x baut
1x roda poles
1x wax
1x Adaptor Power Supply
Digunakan untuk mengamplas berbagai jenis material seperti metal, plastic, kayu, kaca, dll
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
