Mister Abrasive Mini Flap Wheel Shank
#Grup produk P116962896
Spesifikasi
| Shank Diameter (mm) | 6 |
|---|---|
| Width (mm) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mini Flap Wheel adalah alat amplas mini berkualitas tinggi yang dirancang untuk pekerjaan finishing, grinding ringan, dan penghalusan detail pada area sempit atau sulit dijangkau. produk ini lebih praktis, ekonomis, dan fleksibel digunakan.
Keunggulan Produk:
1. Desain mini, ideal untuk pekerjaan detail
2. Hasil amplas lebih halus dan rata
3. Tahan lama & tidak mudah aus
4. Cocok untuk pekerjaan profesional maupun DIY
Aplikasi Penggunaan:
1. Logam & stainless steel
2. Kayu & plastic
3. Besi & aluminium
4. Penghalusan sudut, celah, dan permukaan kecil
Tersedia Grit :
1. 40
2. 60
3. 80
4. 100
5. 120
6. 150
7. 180
8. 240
Spesifikasi Umum:
1. Tipe: Mini Flap Wheel
2. Fungsi: Grinding ringan & finishing
3. Pemasangan: Gerinda mini / rotary tool
4. Material: Abrasive flap berkualitas tinggi
5. Batang tidak dapat dilepas
1. Cocok digunakan di bengkel, industri, maupun kebutuhan rumahan.
2. Solusi praktis untuk hasil kerja rapi, cepat, dan presisi.
Lebar Batang : 6 MM
Note :Harga tertera adala harga SATUAN& pilih grit sesuai dengan kebutuhan anda
Keunggulan Produk:
1. Desain mini, ideal untuk pekerjaan detail
2. Hasil amplas lebih halus dan rata
3. Tahan lama & tidak mudah aus
4. Cocok untuk pekerjaan profesional maupun DIY
Aplikasi Penggunaan:
1. Logam & stainless steel
2. Kayu & plastic
3. Besi & aluminium
4. Penghalusan sudut, celah, dan permukaan kecil
Tersedia Grit :
1. 40
2. 60
3. 80
4. 100
5. 120
6. 150
7. 180
8. 240
Spesifikasi Umum:
1. Tipe: Mini Flap Wheel
2. Fungsi: Grinding ringan & finishing
3. Pemasangan: Gerinda mini / rotary tool
4. Material: Abrasive flap berkualitas tinggi
5. Batang tidak dapat dilepas
1. Cocok digunakan di bengkel, industri, maupun kebutuhan rumahan.
2. Solusi praktis untuk hasil kerja rapi, cepat, dan presisi.
Lebar Batang : 6 MM
Note :Harga tertera adala harga SATUAN& pilih grit sesuai dengan kebutuhan anda
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
