Mister Abrasive Mini Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
#Grup produk P116962878
Spesifikasi
| Inner Diameter (mm) | 3 |
|---|---|
| Shaft Diameter (mm) | 3 |
| Shaft Length (inch) | 1 |
| Thickness (mm) | 0.5 to 0.7 (Disc) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Diamond Cutting Disc Mini Dremel Grinder Mata Gerinda Rotary Potong Tuner
Harga untuk 1 set paket terdiri dari 10 pcs disc ukuran sama + 2 batang as/mandrel/shank
11 macam ukuran diameter luar disc (OD): 16mm / 18mm / 20mm / 22mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 50mm / 45mm / 60mm
Diameter lubang tengah (ID) ~ 3 mm
Thickness Disc ~ 0.5 - 0.7 mm
Diameter Batang as ~ 3 mm
Panjang batang as ~ 1 inch
Dapat digunakan pada batu, keramik, kaca, plastik, epoxy, kayu, metal tipis dan dalam keadaan kering dan basah. Selama proses cutting atau grinding dapat ditambahkan air untuk menurunkan suhu pada disc dan dapat memperpanjang umur disc.
Warning: selalu gunakan alat pelindung diri yang lengkap dan sesuai dengan standard keselamatan selama bekerja karena seringan apapun pekerjaan tetap ada resiko.
Untuk produk Air Tool & Matanya Lainnya:
Air Die Grinder https://tokopedia.link/ZFVBsDYR6Ob
Air Screwdriver https://tokopedia.link/WQJNnD0vHPb
Air Hammer (Segera ada)
3mm Mini Saw https://tokopedia.link/PSD4R7yQ6Ob
3mm Mini Cutting https://tokopedia.link/849r46xQ6Ob
3mm Mini untuk sikat https://tokopedia.link/MhWs3DQR6Ob
3mm Mini untuk poles https://tokopedia.link/OTBr8GRR6Ob
6mm Mini untuk Sikat https://tokopedia.link/JEoplTSR6Ob
Harga untuk 1 set paket terdiri dari 10 pcs disc ukuran sama + 2 batang as/mandrel/shank
11 macam ukuran diameter luar disc (OD): 16mm / 18mm / 20mm / 22mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 50mm / 45mm / 60mm
Diameter lubang tengah (ID) ~ 3 mm
Thickness Disc ~ 0.5 - 0.7 mm
Diameter Batang as ~ 3 mm
Panjang batang as ~ 1 inch
Dapat digunakan pada batu, keramik, kaca, plastik, epoxy, kayu, metal tipis dan dalam keadaan kering dan basah. Selama proses cutting atau grinding dapat ditambahkan air untuk menurunkan suhu pada disc dan dapat memperpanjang umur disc.
Warning: selalu gunakan alat pelindung diri yang lengkap dan sesuai dengan standard keselamatan selama bekerja karena seringan apapun pekerjaan tetap ada resiko.
Untuk produk Air Tool & Matanya Lainnya:
Air Die Grinder https://tokopedia.link/ZFVBsDYR6Ob
Air Screwdriver https://tokopedia.link/WQJNnD0vHPb
Air Hammer (Segera ada)
3mm Mini Saw https://tokopedia.link/PSD4R7yQ6Ob
3mm Mini Cutting https://tokopedia.link/849r46xQ6Ob
3mm Mini untuk sikat https://tokopedia.link/MhWs3DQR6Ob
3mm Mini untuk poles https://tokopedia.link/OTBr8GRR6Ob
6mm Mini untuk Sikat https://tokopedia.link/JEoplTSR6Ob
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oeP116962878-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
