Mister Abrasive Mini Brush 6mm Shank Wheel

Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp17.900
Spesifikasi
Shank (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor 6mm Rotari Kecil Sikat Kawat Batang As Mini Tuner Grinder Wire Brush Rotary Tool Cup Wheel

Harga adalah untuk 1 pc (pilih varian)

Diameter As/Batang/Shank adalah 6 mm

NOTE HARAP DIBACA: ukuran adalah standard pabrik, pada saat produksi kawatnya diposisikan kencang dan rapat agar lebih tahan lama, akibatnya jika diukur diameter (untuk end brush dan cup brush) pada saat tidak digunakan ukuran diameter lebih kecil dari ukuran varian.
Pada saat brush digunakan pada mesin, putaran kencang membuat diameter menjadi lebih mengembang dan diameter akan lebih seperti ukuran varian.

Tersedia dalam banyak size dan 3 macam mata bor mini rotary:
1. End Brush Kuningan 10, 12, 16, 19, 25, 30mm
2. Wheel Brush Kuningan 25, 38, 50, 65, 75, 100mm
3. Cup Brush Kuningan 38, 50, 65, 75, 100mm

Ukuran ada toleransi 5%.

Digunakan pada mesin bor biasa / mini / Rotary Tool / Dremel / Air Tool

Digunakan untuk membersihkan karat, kerak, minyak, cat dan kotoran lainnya pada sudut yang sempit

Untuk produk Air Tool & Matanya Lainnya:
Air Die Grinder https://tokopedia.link/ZFVBsDYR6Ob
Air Screwdriver https://tokopedia.link/WQJNnD0vHPb
Air Hammer (Segera ada)
3mm Mini Saw https://tokopedia.link/PSD4R7yQ6Ob
3mm Mini Cutting https://tokopedia.link/849r46xQ6Ob
3mm Mini untuk sikat https://tokopedia.link/MhWs3DQR6Ob
3mm Mini untuk poles https://tokopedia.link/OTBr8GRR6Ob
6mm Mini untuk Sikat https://tokopedia.link/JEoplTSR6Ob

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan