Mister Abrasive Mini Brush 3mm Shank Nonwoven Single Layer

Sebelum PPN:
Rp2.900
Spesifikasi
Shank (mm)3
Size (mm)3x25
TypeSingle Layer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor Rotari Kecil Nonwoven Kain Wool Ball Poles Mini Tuner Grinder Scouring Brush Rotary Tool

Harga adalah untuk 1 pc (pilih varian)

Diameter As/Batang/Shank adalah 3mm

Tersedia dalam 2 size dan 8 macam mata bor mini rotary:
1. Nonwoven Tan 80-120# (Single Layer 3x25mm & Double Layer 3x38mm)
2. Nonwoven Green 120-180# (Single Layer 3x25mm & Double Layer 3x38mm)
3. Nonwoven Maroon 240-320# (Single Layer 3x25mm & Double Layer 3x38mm)
4. Nonwoven Black 320-400# (Single Layer 3x25mm & Double Layer 3x38mm)
5. Cloth / Kain Yellow (3x25mm & 3x38mm)
6. Cloth / Kain White (3x25mm & 3x38mm)
7. Wool (3x25mm & 3x38mm)
8. Wool Ball (3x25mm & 3x38mm)

Cloth Yellow lebih keras/kaku dari Cloth White

Wool lebih keras/kaku dari Wool Ball

Digunakan pada mesin bor mini / Rotary Tool / Dremel

Digunakan untuk membersihkan, memoles, mengikis permukaan metal/kayu/plastic/dll

Untuk produk Air Tool & Matanya Lainnya:
Air Die Grinder https://tokopedia.link/ZFVBsDYR6Ob
Air Screwdriver https://tokopedia.link/WQJNnD0vHPb
Air Hammer (Segera ada)
3mm Mini Saw https://tokopedia.link/PSD4R7yQ6Ob
3mm Mini Cutting https://tokopedia.link/849r46xQ6Ob
3mm Mini untuk sikat https://tokopedia.link/MhWs3DQR6Ob
3mm Mini untuk poles https://tokopedia.link/OTBr8GRR6Ob
6mm Mini untuk Sikat https://tokopedia.link/JEoplTSR6Ob

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan