Mister Abrasive Head Rubber Cylinder
#Grup produk P116962470
Spesifikasi
| Compatible | Mini Grinder, Rotary Tool, Die Grinder |
|---|---|
| Function | Polishing & Finishing |
| Material | Sesame Cowhide Rubber |
| Shank Diameter (mm) | 3 |
| Type | Cylinder |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mini Grinder Head Sesame Cowhide Rubber – Kepala Amplas Poles Serbaguna
Mini grinder head berbahan sesame cowhide rubber dirancang untuk proses finishing, polishing, dan perapihan permukaan dengan hasil halus dan merata. Terbuat dari kombinasi karet elastis dan serat kulit sapi pilihan, memberikan daya tahan tinggi serta fleksibilitas optimal saat digunakan pada berbagai material.
Keunggulan Produk:
1.Material sesame cowhide rubber berkualitas tinggi
2.Elastis dan tahan aus, umur pakai lebih lama
3.Hasil poles halus tanpa merusak permukaan
4.Cocok untuk detail finishing area sempit
5.Mudah dipasang pada mini grinder / rotary tool
Diameter Batang ( Shank ) = 3 MM
Tipe / Varian = Cylindrical ( Lancip ) / Pointed ( Tabung )
Spesifikasi:
1.Tipe: Mini Grinder Head
2.Material: Sesame Cowhide Rubber
3.Fungsi: Polishing & finishing
4.Kompatibel: Mini grinder, rotary tool, die grinder
Cocok untuk profesional maupun DIY yang membutuhkan hasil finishing presisi dengan permukaan lebih halus dan mengkilap.
Mini grinder head berbahan sesame cowhide rubber dirancang untuk proses finishing, polishing, dan perapihan permukaan dengan hasil halus dan merata. Terbuat dari kombinasi karet elastis dan serat kulit sapi pilihan, memberikan daya tahan tinggi serta fleksibilitas optimal saat digunakan pada berbagai material.
Keunggulan Produk:
1.Material sesame cowhide rubber berkualitas tinggi
2.Elastis dan tahan aus, umur pakai lebih lama
3.Hasil poles halus tanpa merusak permukaan
4.Cocok untuk detail finishing area sempit
5.Mudah dipasang pada mini grinder / rotary tool
Diameter Batang ( Shank ) = 3 MM
Tipe / Varian = Cylindrical ( Lancip ) / Pointed ( Tabung )
Spesifikasi:
1.Tipe: Mini Grinder Head
2.Material: Sesame Cowhide Rubber
3.Fungsi: Polishing & finishing
4.Kompatibel: Mini grinder, rotary tool, die grinder
Cocok untuk profesional maupun DIY yang membutuhkan hasil finishing presisi dengan permukaan lebih halus dan mengkilap.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
