Mister Abrasive Head Cowhide Cylinder

Sebelum PPN:
Rp2.900 - Rp17.900
Spesifikasi
CompatibleMini Grinder, Rotary Tool, Die Grinder
FunctionPolishing & Finishing
MaterialSesame Cowhide Rubber
Shank Diameter (mm)3
TypeCylinder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mini Grinder Head Sesame Cowhide Rubber – Kepala Amplas Poles Serbaguna
Mini grinder head berbahan sesame cowhide rubber dirancang untuk proses finishing, polishing, dan perapihan permukaan dengan hasil halus dan merata. Terbuat dari kombinasi karet elastis dan serat kulit sapi pilihan, memberikan daya tahan tinggi serta fleksibilitas optimal saat digunakan pada berbagai material.
Keunggulan Produk:
1.Material sesame cowhide rubber berkualitas tinggi
2.Elastis dan tahan aus, umur pakai lebih lama
3.Hasil poles halus tanpa merusak permukaan
4.Cocok untuk detail finishing area sempit
5.Mudah dipasang pada mini grinder / rotary tool

Diameter Batang ( Shank ) = 3 MM

Tipe / Varian = Cylindrical ( Lancip ) / Pointed ( Tabung )
Spesifikasi:
1.Tipe: Mini Grinder Head
2.Material: Sesame Cowhide Rubber
3.Fungsi: Polishing & finishing
4.Kompatibel: Mini grinder, rotary tool, die grinder
Cocok untuk profesional maupun DIY yang membutuhkan hasil finishing presisi dengan permukaan lebih halus dan mengkilap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan