Mister Abrasive Flap Wheel Detachable Shank 40mm

Sebelum PPN:
Rp3.900 - Rp31.900
Spesifikasi
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Detachable Mini Flap Wheel adalah alat amplas mini berkualitas tinggi yang dirancang untuk pekerjaan finishing, grinding ringan, dan penghalusan detail pada area sempit atau sulit dijangkau. Dengan sistem detachable (lepas pasang), produk ini lebih praktis, ekonomis, dan fleksibel digunakan.


Keunggulan Produk:

Desain mini, ideal untuk pekerjaan detail
Sistem detachable – mudah diganti & lebih hemat
Hasil amplas lebih halus dan rata
Tahan lama & tidak mudah haus
Cocok untuk pekerjaan profesional maupun DIY
Aplikasi Penggunaan:
· Logam & stainless steel
· Kayu & plastic
· Besi & aluminium
· Penghalusan sudut, celah, dan permukaan kecil


Tersedia Grit :
· 80
· 120
· 180
· 240
· 320
· 400
· 600


Spesifikasi Umum:

Tipe: Mini Flap Wheel Detachable
Fungsi: Grinding ringan & finishing
Pemasangan: Gerinda mini / rotary tool
Material: Abrasive flap berkualitas tinggi
Cocok digunakan di bengkel, industri, maupun kebutuhan rumahan.
Solusi praktis untuk hasil kerja rapi, cepat, dan presisi.

Lebar Batang : 3 MM ( BARANG DIJUAL TERPISAH )

Note : Harga tertera adala harga SATUAN & Tidak dapat batang ( BATANG DIJUAL TERPISAH ) & pilih grit sesuai dengan kebutuhan anda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan