Mister Abrasive Tatakan Amplas Fiber

Sebelum PPN:
Rp18.900 - Rp65.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tatakan Amplas Perekat Tempel Gerinda Tangan Sanding Pad Disc Adaptor Konektor
3 Varian: 4in (100mm) & 5in (125mm) & 7in (175mm)

Untuk tatakan amplas memerlukan adaptor jika mau dipasang di mesin bor
• Tatakan amplas dan backing pad 4in menggunakan adaptor M10
• Tatakan amplas 5in & 7in menggunakan adaptor M14
• Jika menggunakan gerinda tangan, tidak perlu adaptor

Link produk lainnya:
Tatakan Amplas, Adaptor M10/14 https://tokopedia.link/jyJrvRnr5Nb
Amplas Bulat 4in 7in tanpa lubang https://tokopedia.link/wH85Kyrr5Nb
Amplas Bulat 5in 8 lubang https://tokopedia.link/IsZXR8pr5Nb
Fiber Disc 4in 5in 7in https://tokopedia.link/heLJvzur5Nb

Berfungsi untuk dudukan amplas bulat, diamond pad, apapun yg bisa menempel di perekat tempel (perepet)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan