Mister Abrasive Amplas Fiber 7inch

Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp10.900
Spesifikasi
Size (inch)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Amplas Fiber 4 inch 5 inch 7 inch Fibre Disc Sanding Disc Mata Gerinda Bulat

Amplas Fiber Disc 4 inch 5 inch 7 inch Fibre Sanding Disc Mata Gerinda

Harga adalah satuan (1 pc)
Tersedia size 4 in, 5in dan 7in
Grit Tersedia 16, 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320

Grit semakin besar semakin halus, Grit semakin kecil semakin kasar.
Dapat digunakan pada material metal, plastic, kayu.

Link produk lainnya:
Tatakan Amplas, Adaptor M10/14 https://tokopedia.link/jyJrvRnr5Nb
Amplas Bulat 4in 7in tanpa lubang https://tokopedia.link/wH85Kyrr5Nb
Amplas Bulat 5in 8 lubang https://tokopedia.link/IsZXR8pr5Nb
Fiber Disc 4in 5in 7in https://tokopedia.link/heLJvzur5Nb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan