Mister Abrasive Mata Bor M35
#Grup produk P116962151
Spesifikasi
| Material | M35 High Speed Steel (HSS) |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Harga adalah untuk 1pc.
Ukuran tersedia 1 s/d 12mm.
Bahan High Speed Steel (HSS) M35 dengan kandungan Cobalt 5%:
M35 pada mata bor twist (twist drill bit) mengacu pada jenis bahan/material yang digunakan, yaitu Baja HSS Kobalt (High-Speed Steel with Cobalt) dengan kandungan 5% kobalt.
Lebih tahan panas dan lebih keras dibanding HSS standar.
Konstruksi High Speed Steel memberikan daya tahan maksimal. Mata bor ini memiliki ujung potong yang dikeraskan dan diasah untuk ketajaman optimal.
Keunggulan:
Ketahanan panas lebih tinggi → Cocok untuk pengeboran material keras (stainless steel, baja paduan, logam tahan aus).
Kekerasan & Ketahanan aus → Lebih awet dibanding HSS biasa.
Perform lebih baik pada kecepatan tinggi → Kurang cepat tumpul meski digunakan terus-menerus.
Desain Twist (Spiral):
Split point tip dan desain spiral meningkatkan kecepatan pemotongan.
Self-centering yang mudah mencegah mata bor bergeser (walking).
Desain spiral membersihkan serpihan logam dengan cepat, menghasilkan lubang yang bersih dan halus.
Catatan Penting:
Penggunaan yang Tepat: Lebih baik digunakan dengan pendingin (coolant) untuk memperpanjang umur mata bor.
Material yang Tidak Cocok: Tidak untuk beton, bata/masonry
Periksa Detail Produk: Harap cek informasi ukuran dan spesifikasi sebelum membeli.
Toleransi Ukuran: Ada variasi 1-2mm akibat pengukuran manual.
Warna pada monitor dan produk aslinya bisa berbeda karena perbedaan persepsi dan pencahayaan.
Sudut 135°
Ujung lebih rata dan kurang runcing:
Memberikan area kontak lebih luas dengan material, mengurangi kemungkinan bor bergeser atau melenceng, terutama pada material yang lebih keras.
Mata pahat lebih besar:
Pahat yang lebih besar membantu menembus material yang lebih keras.
Cocok untuk material keras:
Ideal untuk mengebor stainless steel, besi cor, dan logam keras lainnya.
Mungkin memerlukan lubang pilot:
Karena sudutnya yang lebih rata, lubang panduan mungkin diperlukan saat menggunakan mata bor 135° pada material keras untuk mencegah selip.
Ukuran tersedia 1 s/d 12mm.
Bahan High Speed Steel (HSS) M35 dengan kandungan Cobalt 5%:
M35 pada mata bor twist (twist drill bit) mengacu pada jenis bahan/material yang digunakan, yaitu Baja HSS Kobalt (High-Speed Steel with Cobalt) dengan kandungan 5% kobalt.
Lebih tahan panas dan lebih keras dibanding HSS standar.
Konstruksi High Speed Steel memberikan daya tahan maksimal. Mata bor ini memiliki ujung potong yang dikeraskan dan diasah untuk ketajaman optimal.
Keunggulan:
Ketahanan panas lebih tinggi → Cocok untuk pengeboran material keras (stainless steel, baja paduan, logam tahan aus).
Kekerasan & Ketahanan aus → Lebih awet dibanding HSS biasa.
Perform lebih baik pada kecepatan tinggi → Kurang cepat tumpul meski digunakan terus-menerus.
Desain Twist (Spiral):
Split point tip dan desain spiral meningkatkan kecepatan pemotongan.
Self-centering yang mudah mencegah mata bor bergeser (walking).
Desain spiral membersihkan serpihan logam dengan cepat, menghasilkan lubang yang bersih dan halus.
Catatan Penting:
Penggunaan yang Tepat: Lebih baik digunakan dengan pendingin (coolant) untuk memperpanjang umur mata bor.
Material yang Tidak Cocok: Tidak untuk beton, bata/masonry
Periksa Detail Produk: Harap cek informasi ukuran dan spesifikasi sebelum membeli.
Toleransi Ukuran: Ada variasi 1-2mm akibat pengukuran manual.
Warna pada monitor dan produk aslinya bisa berbeda karena perbedaan persepsi dan pencahayaan.
Sudut 135°
Ujung lebih rata dan kurang runcing:
Memberikan area kontak lebih luas dengan material, mengurangi kemungkinan bor bergeser atau melenceng, terutama pada material yang lebih keras.
Mata pahat lebih besar:
Pahat yang lebih besar membantu menembus material yang lebih keras.
Cocok untuk material keras:
Ideal untuk mengebor stainless steel, besi cor, dan logam keras lainnya.
Mungkin memerlukan lubang pilot:
Karena sudutnya yang lebih rata, lubang panduan mungkin diperlukan saat menggunakan mata bor 135° pada material keras untuk mencegah selip.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
