Mister Abrasive Diamond Grinding Wheel Roman

Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Diameter (inch)3
TypeRoman

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diamond Grinding Wheel 3 Inch Bevel Edge Mata Gerinda Pinggul Profil Batu Granit

Harga untuk 1pc Diamond Grinding Wheel

Spesifikasi:
• Diameter 3 Inch atau 75mm (toleransi ± 1 mm)
• Diameter Lubang Tengah: 22.23mm (cocok di mesin gerinda tangan 5in atau 7in), kalau mau menggunakan mesin gerinda tangan 4in bisa pakai ring arbor 16-22.23mm, kami juga menyediakannya (search ring arbor dan pilih varian 16-22.23mm, contoh penggunaaan ada di foto)
• Thickness (T) : 5 s/d 40 mm tergantung dari tipe.
• Grit 45/50#
• Warna: Gold (efek pencahayaan pada layar bisa menyebabkan persepsi yang berbeda terkait warna produk)
Tersedia beberapa tipe/varian:
1. V (T 5 s/d 35mm)
2. Flat (T 5 s/d 40mm)
3. Roman (T 5 s/d 40mm)
4. Round (T 10 s/d 40mm)
5. France (T 10 s/d 40mm)
6. 404 (T 30 s/d 40mm)
7. 407 (T 35 s/d 40mm)
8. 45deg (T 20mm)
Note: Untuk Tipe V, Roman, Round dan France, dan T 30+ mm, kami menyediakan mur m14 untuk gerinda tangan 5in selama persediaan masi ada. Mur hanya sebagai bonus jika stok tersedia.
Fitur dan kegunaan:
Mengasah/mengikis/membuat profil pada permukaan/sudut batu/keramik/marmer/granit/kaca/beton dll
Dapat digunakan dalam keadaan basah maupun kering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan