Mister Abrasive Diamond Grinding M10 Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp43.900
Spesifikasi
Center Hole SizeM10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diamond Grinding Wheel Arc Chamfering Flat Bevel Mata Gerinda Pinggul Profil Batu Granit

Harga adalah untuk 1pc

Spesifikasi:
• Lubang Tengah M10 (cocok langsung pasang di mesin gerinda tangan 4in), kalau mau menggunakan mesin bor tangan bisa pakai adaptor M10, kami juga menyediakannya (search Tatakan Amplas Adaptor Konektor dan pilih varian adaptor M10)
• Warna: Gold (efek pencahayaan pada layar bisa menyebabkan persepsi yang berbeda terkait warna produk)
• Grit lebih kecil, lebih kasar. Grit lebih besar, lebih halus.
• Toleransi +- 1mm
• Khusus tipe Chamfer, ujungnya tidak runcing dan tidak dicover diamond dengan tujuan pengendalian panas (heat dissipation) oleh wax, wax akan menguap dan dapat diisi kembali dengan wax lain.

Tersedia beberapa tipe/varian M10:
1. Arc panjang 50 mm (D 20 & 30 mm | Grit 50# & 80#)
2. Chamfering Grit 45/50# (D 38 & 50 mm)
3. Flat D 50 mm (Grit 45#, 60#, & 100#)
4. Milling Cutter (6, 8, 10, 15 mm)

Tersedia beberapa tipe/varian shank 6mm untuk mesin drill:
1. Bullet Tip (D 8 s/d 30mm)
2. Bullet Round (D 10 s/d 20mm)
3. Silinder Flat (D 8 s/d 25mm)
4. Silinder Round (D 8 s/d 25mm)

Fitur dan kegunaan:
Mengasah/melubangi/mengikis/membuat profil pada permukaan/sudut batu/keramik/marmer/granit/kaca/beton dll
Dapat digunakan dalam keadaan basah maupun kering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan