Mister Abrasive Conversion ROD Steel

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Grit#80
Size (mm)120x100x19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Non Woven Flap Wheel – Amplas Roda Poles Hairline Stainless/Gerinda Mounted Flap Wheel 120X100X19 Finishing Halus & Anti Karat
Non Woven Flap Wheel adalah roda amplas berbahan serat non woven berkualitas tinggi yang dirancang untuk proses finishing, cleaning, deburring, dan polishing pada berbagai jenis material seperti besi, stainless steel, aluminium, dan kayu.
Produk ini menghasilkan hasil amplas yang halus, rata, dan tidak merusak permukaan, sangat cocok untuk kebutuhan industri maupun workshop.
Keunggulan Produk:
- Hasil finishing lebih halus dan merata
- Tidak mudah panas saat digunakan
- Tidak cepat aus & tahan lama
- Efektif menghilangkan karat, noda las, dan goresan ringan
- Cocok untuk finishing sebelum coating atau painting
Aplikasi:
- Menghilangkan karat & oksidasi
- Membersihkan bekas las
- Finishing stainless steel (hairline / satin finish)
- Meratakan permukaan kayu & logam
Ukuran : 120 X 100 X 19 MM
Contoh KODE : ( KODE A PALING AKHIR = ADA AMPLAS )
- 120X100X19-#80-A ( ADA AMPLAS )
- 120X100X19-#80 ( TIDAK ADA AMPLAS / POLOS )
- Premium Material 120X100X19-#80 ( TIDAK ADA AMPLAS / POLOS )
Spesifikasi:
- Material: Non Woven Abrasive
- Tersedia berbagai grit ( 80, 180, 240, 320 )
- Diameter & lebar tersedia sesuai varian
- Bisa digunakan pada mesin gerinda / mesin amplas sesuai tipe shaft
Cocok untuk tukang, bengkel las, industri furniture, hingga pabrikasi stainless.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan