Mister Abrasive Conical Sander Cylinder #80 (Amplas Kerucut)

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Grit#80
Shank Diameter (mm)3
Size (mm)10x35
TypeCylinder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mini Conical Sander – Mata Amplas Kerucut untuk Polishing & Finishing
Mini Conical Sander merupakan mata amplas berbentuk kerucut yang digunakan untuk proses penghalusan, polishing, dan finishing pada area yang sulit dijangkau. Desain kerucut memudahkan pengguna untuk mengamplas sudut sempit, celah, dan detail kecil dengan lebih presisi.
Produk ini cocok digunakan pada rotary tool, die grinder, atau mini grinder sehingga sangat membantu dalam pekerjaan finishing pada berbagai material.
Keunggulan Produk:
1. Bentuk kerucut (conical) memudahkan pengerjaan pada area sempit
2. Cocok untuk detail sanding dan polishing
3. Material kuat dan tahan lama
4. Hasil finishing lebih halus dan rapi
5. Mudah dipasang pada mesin rotary tool atau die grinder
Aplikasi Penggunaan:
1. Penghalusan kayu
2. Finishing logam / metal
3. Polishing stainless steel
4. Pengerjaan kerajinan / detail work
5. Membersihkan bagian sudut atau celah kecil
Spesifikasi Produk:
1. Jenis: Mini Conical Sander
2. Bentuk: Kerucut
3. Fungsi: Sanding / Polishing / Finishing
4. Penggunaan: Rotary Tool / Die Grinder / Mini Grinder

Harga tertera adalah harga satuan dan pilih sesuai kebutuhan anda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan