Mister Abrasive Air Tool Pneumatic Hammer

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Atmospheric Pressure (psi)87 to 116
Shovel Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Hammer Bobok Palu Angin Mesin Chisel Pneumatic

Harga adalah untuk 1 pc Air Hammer

3 varian: 150mm, 190mm & 250mm
Spesifikasi varian 150mm
Impact per Min : up to 6000
Piston Stroke: 38mm
Average air consumption: 114L/min
Shovel diameter: 10 mm
Shovel length : 12 cm
Atmospheric Pressure: 87-116Psi
Noises: 105(db)

Spesifikasi varian 190mm
Impact per Min : up to 3000
Piston Stroke: 78mm
Average air consumption: 125L/min
Shovel diameter: 10 mm
Shovel length : 17 cm
Atmospheric Pressure: 87-116Psi
Noises: 115(db)

Spesifikasi varian 250mm
Impact per Min : up to 2500
Piston Stroke: 128mm
Average air consumption: 136L/min
Shovel diameter: 10 mm
Shovel length : 17 cm
Atmospheric Pressure: 87-116Psi
Noises: 120(db)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan