SPJR Wooden excavator Round

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Head Length (mm)300
Overall Length (mm)970
Shoulder width (mm)230
TypeRound type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A durable and easy-to-use standard excavator.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait