Nakaya Wonder saw Spare blade type double blade Spare blade Scale 0 inch

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Bit sizeImpulse quenching
Blade Length (mm)270
Mass (g)117
Number Of Eyes12th dimension
Overall Length (mm)365
Wall Thickness (mm)0,6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nakaya Wonder Saw Spare blade for W-270.
For cutting wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan