Nakaya Wonder saw Spare blade type double blade Spare blade 8 inch

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Bit sizeImpulse quenching
Blade Length (mm)220
Mass (g)70
Number Of Eyes23rd dimension
Overall Length (mm)315
Wall Thickness (mm)0,4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nakaya Wonder Saw Replacement blade for W-220.
For cutting wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan