TOKYODO Window frame M

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ClassificationNatural base
ColorNatural
Depth (cm)1,2
Dimension (Width x Height) (cm)28x40
Hook Dimension (mm)6
Materialwooden
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use it as a vase, vase, or flower base for flower arrangements.
As an interior, interior decoration, display, craft, arrangement.
* Depending on the manufacturing method, there may be slight variations in size and color even for the same product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan