Nippon Diamond Wet blade, standard type

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
Chip Height (mm)6
Number of Tips4
Shank Diameter (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protect triangular tips are used to prevent wear under the circuit board neck. Laser welding reduces tip breakage.
For both asphalt and concrete

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan