Leutor (NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU) Ultrasonic Sanding Device Power Unit For Ls-45

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Frequency[Adjustment] Automatic tracking type
Frequency (kHz)Outgoing call: 18-26
Mass (kg)1,99
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)166.5x245x153
Output Power (W)45
Power Consumption (W)60
Power SupplyAC90~240V(50/60Hz)
Suitable ModelGS-H26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power unit for ultrasonic polishing device LS-45.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan