TGK (Tokyo Glass Instruments) Toolkit #700S

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Case ColorRed / black
Case Dimensions (mm)W410xD220xH200
Dimensions (mm)Extension bar: 321 (150)
Set Contents46 points
Storage Case2205
Suitable ForCombination hammer: BHC-10 (1 lb), Combination pliers: CP-200SG, Adjustable wrench (with scale): MW-300
TypeWater pump pliers (heavy-duty type): KWP-250, Ratchet handle (hold type): RH4H

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sockets (12-point): 4D-17, 19, 21, 22, 24, 26, 27; Sockets (6-point): 4S-10, 12, 13, 14; Pliers: CT-175G; Long combination wrenches (45°): M45-1012, 1214, 1317, 1921, 2224

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan