Triton Tipped saw for TTS1400

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Height H x Length L x Width W (mm)2.1x165x165
Mass of Main Unit (g)240
MaterialCarbide Tungsten Carbide
Mounting Hole Diameter (mm)20
Number of Tips60p
Outer Diameter of Saw Blade (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A spare saw blade for the TRITON Plunge Track Saw TTS1400.
Tipped saw for TTS1400

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan