Nakaya Spare blade type saw Rapid cutting saw Spare blade

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Mass (g)43
Number Of Eyes22nd dimension
Overall Length (mm)335
Wall Thickness (mm)0,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nakaya Spare blade type saw Spare blade for K-240C.
For cutting wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan