Nakaya Spare blade type saw Master craftsman Spare blade 9 inch

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)270
Mass (g)80
Number Of Eyes16th dimension
Overall Length (mm)300
Wall Thickness (mm)0,6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nakaya Spare blade type saw Master craftsman Spare blade for M-270.
For cutting wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan