Nakaya Spare blade type carbide double-edged saw Demon blade Spare blade 8 inch

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
Mass (g)88
Number Of Eyes24th dimension
Overall Length (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nakaya Spare blade type carbide double-edged saw Demon blade Spare blade for KR-210
For cutting wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan