Ishinoko Industry Spare blade type branch cutting saw Mandarin orange cutting Spare blade

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)180
Hardness Hrc (Blade)52~53
Mass (g)180
MaterialSK-5
Wall Thickness (mm)0,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade is ultra-thin (0.3 mm) and ultra-fine, so it is suitable for fine work.
Stone saw Spare blade type branch cutting saw Mandarin orange cutting 180mm spare blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan