Osaka Jack Single-point clevis for E-series

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)48
Dimension D (mm)60
Dimension F (mm)(-)0.3 -0.1:48
Dimension I (mm)(+)0.3 +0.1:48
Dimension K (mm)84
Dimension L (mm)132
Dimension M (mm)M36x2
Dimension N (mm)27
Dimension O (mm)95
Dimensions j (mm)24
Suitable ModelE30S12.5,E30S20,E30H20,E30H35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These are accessories for the E-series.
These are accessories for the E-series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan