Near Separate Grafting Knife Rattan Roll (Pisau Okulasi/Pisau Sambung)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)About 24
Cutting edge shapeStraight blade
Mass (g)60
Overall Length (mm)205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With its sharp sharpness, it does not damage branches.
Easy to grip with rattan rolls.
For grafting work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait