Nakaya Saw with body (ultra wide) Spare blade

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Blade Width (mm)67
Mass (g)57
Number Of Eyes30th dimension
Overall Length (mm)285
Wall Thickness (mm)0,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nakaya Attached saw Spare blade for D-240W
For precision cutting of wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan