UNITEX resin parts

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ColorBlack
Color No.BK
Length (mm)40
MaterialTPU
Thickness (mm)2
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the manufacturer's original zipper pull. Soft texture of TPU material. Innovative design with clear black. It is a type that can be used by folding. Perfect for bags, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan