RS PRO Replacement Saw Blades

Sebelum PPN:
Rp229.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS part numbers < 783-9953 783-9953 and < 783-9956 783-9956 are available in packs of 100.
RS part number < 783-9943 783-9943 is a pack of 10
Feature
Specification
Blade length = 300 mm
Width = 0.63mm
Material Cut = Multiple of Material Teeth per Inch = 32
Material = Bimetal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan