Prym Replacement core for sharp chaco

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ColorYellow / black / peach
Overall Length (mm)60
Thickness (mm)0,9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6 pieces for each color
Replacement core for PRM5510 and 5511

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan