Osaka Jack Relief valve

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Maximum Flow Rate (L/minute)120
Maximum Operating Pressure (MPa)72
Nominal Diameter16
Pressure Adjustment Range (MPa)10~72
Rated Flow (L/min)80
RemarkGasket mounting type
StructurePilot-operated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used to regulate the pressure in hydraulic circuits.
High-pressure valve, pressure control valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan