Osaka Jack Relief valve

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
Mass (kg)About 1
Maximum Flow Rate (L/minute)12
Maximum Operating Pressure (MPa)72(H)/31.5(L)
Nominal Diameter6
Pressure Adjustment Range (MPa)10~72(H)/0~31.5(L)
Rated Flow (L/min)8
StructureDirect acting type
TypeRelief valve/gasket mounting type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used to regulate the pressure in hydraulic circuits.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan